HKL - Federklappdübel m. Haken M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K763/4
Ausführung - mit Deckenhaken
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126042825
Sonepar Artikelnummer
120021807
Hersteller Artikelnummer
K763/4
Hersteller Typ
763/4
Hersteller Artikel Nr.:
K763/4
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Dübellänge:
70 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
34 mm
Max. Plattendicke:
25 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Schutzring für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.001 kg


