HKL - Federklappdübel M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K762/3
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126042856
Sonepar Artikelnummer
120021804
Hersteller Artikelnummer
K762/3
Hersteller Typ
762/3
Hersteller Artikel Nr.:
K762/3
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
3
Bohrlochdurchmesser:
11 mm
Dübellänge:
85 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm
Max. Plattendicke:
45 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Schutzring für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.001 kg


