HKL - Gelenke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K542
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - Messing
Werkstoff - sonstige
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126084832
Sonepar Artikelnummer
120082364
Hersteller Artikelnummer
K542
Hersteller Typ
542
Hersteller Artikel Nr.:
K542
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
Messing
Werkstoff:
sonstige
Länge:
27 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.001 kg


