HKL - Gewinderöhrchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K182/80
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 80 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126083750
Sonepar Artikelnummer
120021611
Hersteller Artikelnummer
K182/80
Hersteller Typ
182/80
Hersteller Artikel Nr.:
K182/80
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
80 mm
Gewindeart:
metrisch
Maß:
10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
Ja
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.001 kg


