HKL - Gewinderöhrchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K182/30
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 30 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126083330
Sonepar Artikelnummer
120082357
Hersteller Artikelnummer
K182/30
Hersteller Typ
182/30
Hersteller Artikel Nr.:
K182/30
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Maß:
10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
Ja
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.001 kg


