HKL - Gewindestutzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K184/100
Werkstoff - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126083736
Sonepar Artikelnummer
120021612
Hersteller Artikelnummer
K184/100
Hersteller Typ
184/100
Hersteller Artikel Nr.:
K184/100
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
100 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Linksgewinde:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.001 kg


