HKL - Hauptleitungsklemme 1x25mm² fingersichere Ausführung C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KHLAC25-12
Polzahl - 1
Nennstrom - 101 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4011126392760
Sonepar Artikelnummer
120129718
Hersteller Artikelnummer
KHLAC25-12
Hersteller Typ
HLAC25-12
Hersteller Artikel Nr.:
KHLAC25-12
Polzahl:
1
Nennstrom:
101 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2.5 .. 25
Höhe:
37 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
50.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


