HKL - Hauptleitungsklemme 1x35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K3549/1
Polzahl - 1
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang - 16 .. 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011126192063
Sonepar Artikelnummer
120030664
Hersteller Artikelnummer
K3549/1
Hersteller Typ
3549/1
Hersteller Artikel Nr.:
K3549/1
Polzahl:
1
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
16 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
10 .. 25 mm²
Höhe:
43 mm
Breite:
38.5 mm
Tiefe:
46.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.089 kg


