HKL - Hauptleitungsklemme 1x70 UNI.BEF.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K4540/1
Polzahl - 1
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang - 35 .. 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126029178
Sonepar Artikelnummer
120021724
Hersteller Artikelnummer
K4540/1
Hersteller Typ
4540/1S
Hersteller Artikel Nr.:
K4540/1
Polzahl:
1
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
35 .. 70 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
25 .. 50 mm²
Höhe:
58.5 mm
Breite:
68.4 mm
Tiefe:
70.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


