Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Hauptleitungsklemme 25mm² fingersichere Ausführung C

HKL
kopierenkopieren
HKL - Hauptleitungsklemme 25mm² fingersichere Ausführung C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KHLAC25-22

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 101 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126392777

Sonepar Artikelnummer

120129719

Hersteller Artikelnummer

KHLAC25-22

Hersteller Typ

HLAC25-22

Hersteller Artikel Nr.:

KHLAC25-22

Polzahl:

2

Nennstrom:

101 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

2.5 .. 25 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

4

Anzahl der Ausgänge:

4

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

2.5 .. 25 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

2.5 .. 25

Höhe:

37 mm

Breite:

42 mm

Tiefe:

50.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Hauptleitungs-Abzweigklemme 25 mm², nach DIN 0603-2 mit Schnappbefestigung. Allseitig fingersicher. Für senkrechte und waagerechte Anbringung auf Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 Anschlussmöglichkeiten : 4 Klemmstellen 2,5 mm² bis 25 mm² je Pol Polzahl : 2 Abmessung HxBxL : 37 x 50,5 x 42 mm Werkstoff Isolierteil : Polyamid Werkstoff Kontakt : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Nennspannung : 400 V Farbton: lichtgrau Kleinhuis Modell-Nr. : HLAC2522 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck