HKL - Hauptleitungsklemme 4x35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K3549/4
Polzahl - 4
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang - 16 .. 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011126029109
Sonepar Artikelnummer
120021686
Hersteller Artikelnummer
K3549/4
Hersteller Typ
3549/4
Hersteller Artikel Nr.:
K3549/4
Polzahl:
4
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
16 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
8
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
10 .. 25 mm²
Höhe:
43 mm
Breite:
146.5 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.315 kg


