HKL - Hauptleitungsklemme 5x35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K3549/5
Polzahl - 5
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang - 16 .. 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011126192049
Sonepar Artikelnummer
120030666
Hersteller Artikelnummer
K3549/5
Hersteller Typ
3549/5
Hersteller Artikel Nr.:
K3549/5
Polzahl:
5
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
16 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
10
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
10 .. 25 mm²
Höhe:
43 mm
Breite:
182.5 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.392 kg


