Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Illu-Fassung+Bef.sockel E27, max.40W, Material Thermoplast

HKL
kopierenkopieren
HKL - Illu-Fassung+Bef.sockel E27, max.40W, Material Thermoplast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K82B/13

  • Ausführung - Illuminationsfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126085082

Sonepar Artikelnummer

120011985

Hersteller Artikelnummer

K82B/13

Hersteller Typ

82B/13

Hersteller Artikel Nr.:

K82B/13

Ausführung:

Illuminationsfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.001 kg

Illuminations-Fassung E27 mit Befestigungssockel, nach DIN EN 60598 E und DIN EN 60238 mit vormontierten Einwegschrauben. Verwendbar für Allgebrauchsglühlampem mit Außenkolben A55, max 40W Leistung. Zur Herstellung von Lichterketten nach DIN VDE 0100 Teil 740 außerhalb des Handbereiches. Zum Anschluss an Illuminatios-Flachleitungen (13,5 x 5,5 mm ) gemäß DIN VDE 0282, Teil 8. Montage nur mit nach unten gerichteten Leuchtmitteln. Fassung : E27 Außendurchmesser : 37 mm Durchmesser Befestigungsloch :4,3 mm Höhe : 53,6 mm Schutzart : IP20 (IP44 unter Verwendung des separat zu bestellenden Dichtringes 2169) Werkstoff : TPE Farbton: schwarz Kleinhuis Modell-Nr. : 82B/13 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck