HKL - Illu-Fassung E10 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K80W
Ausführung - Kleinfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - E10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126085419
Sonepar Artikelnummer
120082350
Hersteller Artikelnummer
K80W
Hersteller Typ
80W
Hersteller Artikel Nr.:
K80W
Ausführung:
Kleinfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E10
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Mit Bügel:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366110
Gewicht:
0.001 kg


