Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - ISO-Rundschelle grau 35mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - ISO-Rundschelle grau 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K11/35GR

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 11 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126039733

Sonepar Artikelnummer

120031060

Hersteller Artikelnummer

K11/35GR

Hersteller Typ

11/35GR

Hersteller Artikel Nr.:

K11/35GR

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

11 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

35 mm

Nageldurchmesser:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Breite der Öffnung:

11 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Rohrarretierung:

Nein

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Rundschelle, mit Nagel, für Kabel-Ø 11 mm, für Nagel-Ø 2 mm Kunststoff PE, RAL 7035, Lichtgrau