Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - ISO-Rundschelle weiß 25mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - ISO-Rundschelle weiß 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K10/25W

  • Form - rund

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126039764

Sonepar Artikelnummer

121249889

Hersteller Artikelnummer

K10/25W

Hersteller Typ

K10/25W

Hersteller Artikel Nr.:

K10/25W

Form:

rund

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Rundschelle mit vormontiertem Nagel Verwendbar für Kabel : 10 mm Abmessung (HxBxL) : 12,5 x 10 x 19 mm Nagellänge : 25 mm Nageldurchmesser : 2 mm Werkstoff Rundschelle : Polyethylen, halogenfrei Werkstoff Nagel : Stahl, verzinkt Farbton: hellelfenbein RAL: 1015 (ähnlich)