Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - ISO-Rundschelle weiß 35mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - ISO-Rundschelle weiß 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K11/35W

  • Form - rund

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

  • Nagellänge - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126039719

Sonepar Artikelnummer

120179285

Hersteller Artikelnummer

K11/35W

Hersteller Typ

11/35W

Hersteller Artikel Nr.:

K11/35W

Form:

rund

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

35 mm

Nageldurchmesser:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Rundschelle, mit Nagel, für Kabel-Ø 11 mm, für Nagel-Ø 2 mm Kunststoff PE, RAL 1015, Hellelfenbein