Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - ISO-Rundschellen grau 20mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - ISO-Rundschellen grau 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K4/20GR

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 4 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011126039542

Sonepar Artikelnummer

120021707

Hersteller Artikelnummer

K4/20GR

Hersteller Typ

4/20GR

Hersteller Artikel Nr.:

K4/20GR

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

4 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

20 mm

Nageldurchmesser:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Breite der Öffnung:

4 mm

Höhe der Öffnung:

4 mm

Rohrarretierung:

Nein

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Rundschelle mit vormontiertem Nagel Verwendbar für Kabel : 4 mm Abmessung (HxBxL) : 5,5 x 6 x 9,5 mm Nagellänge : 20 mm Nageldurchmesser : 1,2 mm Werkstoff Rundschelle : Polypropylen, halogenfrei Werkstoff Nagel : Stahl, verzinkt Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Kleinhuis Modell-Nr. : 4/20GR EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck