HKL - ISO-Vierkantschelle braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1501/15BR
Form - rechteckig
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Nagellänge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126039658
Sonepar Artikelnummer
120045551
Hersteller Artikelnummer
K1501/15BR
Hersteller Typ
1501/15BR
Hersteller Artikel Nr.:
K1501/15BR
Form:
rechteckig
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
15 mm
Nageldurchmesser:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
braun
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


