HKL - ISO-Vierkantschelle grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1501/15GR
Form - rechteckig
Geeignet für Durchmesser - 3.2 .. 6.4 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126039634
Sonepar Artikelnummer
120021588
Hersteller Artikelnummer
K1501/15GR
Hersteller Typ
1501/15GR
Hersteller Artikel Nr.:
K1501/15GR
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
3.2 .. 6.4 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
15 mm
Nageldurchmesser:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
3.2 mm
Höhe der Öffnung:
6.4 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


