HKL - ISO-Vierkantschelle weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1501/15W
Form - rechteckig
Geeignet für Durchmesser - 3.2 .. 6.4 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126039610
Sonepar Artikelnummer
120006066
Hersteller Artikelnummer
K1501/15W
Hersteller Typ
1501/15W
Hersteller Artikel Nr.:
K1501/15W
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
3.2 .. 6.4 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
15 mm
Nageldurchmesser:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Breite der Öffnung:
3.2 mm
Höhe der Öffnung:
6.4 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


