HKL - ISO-Vierkantschellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K501/15GR
Form - rechteckig
Geeignet für Durchmesser - 2.5 .. 5 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126039405
Sonepar Artikelnummer
120021751
Hersteller Artikelnummer
K501/15GR
Hersteller Typ
501/15GR
Hersteller Artikel Nr.:
K501/15GR
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
2.5 .. 5 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
15 mm
Nageldurchmesser:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
2.5 mm
Höhe der Öffnung:
5 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


