HKL - Isolier- und Dichtkitt grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K378GR
Ausführung - sonstige
Farbe - grau
Nettogewicht - 100 g
Verpackung - Stab
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126017328
Sonepar Artikelnummer
120006096
Hersteller Artikelnummer
K378GR
Hersteller Typ
378GR
Hersteller Artikel Nr.:
K378GR
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
Nettogewicht:
100 g
Verpackung:
Stab
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.001 kg
Isolier- und Dichtkitt, dauerelastisch, geringe Wasseraufnahme, korrosionshemmend, gute Isolationseigenschaften, von Hand knetbar Farbton: grau Kleinhuis Modell-Nr. : 378GR EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


