Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Kabelbügel 100mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - Kabelbügel 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K794/100

  • Länge - 126.5 mm

  • Ausführung - zweiseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 10

  • Mit Dübel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126044461

Sonepar Artikelnummer

120006094

Hersteller Artikelnummer

K794/100

Hersteller Typ

794/100

Hersteller Artikel Nr.:

K794/100

Länge:

126.5 mm

Ausführung:

zweiseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

10

Mit Dübel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelbügel mit Befestigungsloch 6 mm. Zur Verlegung von Kabeln speziell in Zwischendecken Fassungsvermögen z.B. : 8 - 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Verwendbar für Kabeldurchmesser : 8,8 - 14,3 mm Abmessung (HxBxL) : 12 x 14,5 x 126,5 mm Werkstoff Polyacetal, halogenfrei Farbton: weiß Kleinhuis Modell-Nr. : 794/100 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck