Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Kabelbügel 200mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - Kabelbügel 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K794/200

  • Länge - 200 mm

  • Ausführung - zweiseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 20

  • Mit Dübel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126044478

Sonepar Artikelnummer

120006095

Hersteller Artikelnummer

K794/200

Hersteller Typ

794/200

Hersteller Artikel Nr.:

K794/200

Länge:

200 mm

Ausführung:

zweiseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

20

Mit Dübel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelbügel mit Befestigungsloch 6 mm. Zur Verlegung von Kabeln speziell in Zwischendecken Fassungsvermögen z.B. : 16 - 20 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Verwendbar für Kabeldurchmesser : 8,8 - 14,3 mm Abmessung (HxBxL) : 15,5 x 20 x 219,5 mm Werkstoff Polyacetal, halogenfrei Farbton: weiß Kleinhuis Modell-Nr. : 794/200 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck