HKL - Kippdübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K23D100
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126042788
Sonepar Artikelnummer
120006088
Hersteller Artikelnummer
K23D100
Hersteller Typ
23D100
Hersteller Artikel Nr.:
K23D100
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Dübellänge:
100 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm
Max. Plattendicke:
40 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Schutzring für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.001 kg


