HKL - Kippdübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K24D100
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126042733
Sonepar Artikelnummer
120021640
Hersteller Artikelnummer
K24D100
Hersteller Typ
24D100
Hersteller Artikel Nr.:
K24D100
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Dübellänge:
100 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm
Max. Plattendicke:
40 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Schutzring für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.001 kg


