HKL - Kippdübel M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K22D100
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126042795
Sonepar Artikelnummer
120006087
Hersteller Artikelnummer
K22D100
Hersteller Typ
22D100
Hersteller Artikel Nr.:
K22D100
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
95 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm
Max. Plattendicke:
40 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Schutzring für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.001 kg


