HKL - Klemmhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K435W
Ringnippel - Nein
Mit Außengewinde - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126083040
Sonepar Artikelnummer
120021712
Hersteller Artikelnummer
K435W
Hersteller Typ
435W
Hersteller Artikel Nr.:
K435W
Ringnippel:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmhülse mit Innengewinde und Feststellschraube M 3,6 Länge : 19 mm Gewinde : M 10 Gewindelänge innen : 9 mm Für Kabeldurchmesser : 3 - 6,5 mm Werkstoff : Polystyrol Werkstoff Madenschraube M7x10 : PA Farbe : weiß Kleinhuis Modell-Nr. : 435W EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


