HKL - Klemmleisten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K131/6
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126027938
Sonepar Artikelnummer
120021551
Hersteller Artikelnummer
K131/6
Hersteller Typ
131/6
Hersteller Artikel Nr.:
K131/6
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
6
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30 .. 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Halogenfrei:
Ja
Breite:
21 mm
Höhe:
19.3 mm
Tiefe:
36 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


