HKL - Klemmnippel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K103
Ringnippel - Nein
Mit Außengewinde - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74153900
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126082975
Sonepar Artikelnummer
120021618
Hersteller Artikelnummer
K103
Hersteller Typ
103
Hersteller Artikel Nr.:
K103
Ringnippel:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.001 kg
Klemmnippel mit zentrischer Klemmung Länge : 21 mm Gewinde : M 10 Außengewindelänge : 8 mm Außendurchmesser Rändel : 12,5 mm Innendurchmesser Rändel : 7,2 mm Für Kabeldurchmesser : 5 - 7 mm Werkstoff : Polyamid Kleinhuis Modell-Nr. : 103 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


