HKL - Klemmnippel m. Inngew. M10x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K436W
Ringnippel - Nein
Mit Außengewinde - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126083033
Sonepar Artikelnummer
120021713
Hersteller Artikelnummer
K436W
Hersteller Typ
436W
Hersteller Artikel Nr.:
K436W
Ringnippel:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmnippel mit Zugentlastung,mit zentrischer Klemmung und Außengewinde Länge : 24 mm Gewinde : M 10 Gewindelänge außen : 7 mm Für Kabeldurchmesser : 5 - 6,8 mm Werkstoff : Polyethylen Farbe : weiß Kleinhuis Modell-Nr. : 436W EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


