HKL - Klemmnippel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K433W
Ringnippel - Nein
Mit Außengewinde - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126083071
Sonepar Artikelnummer
120021710
Hersteller Artikelnummer
K433W
Hersteller Typ
433W
Hersteller Artikel Nr.:
K433W
Ringnippel:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmnippel mit Zugentlastung,mit zentrischer Klemmung und Innengewinde Länge : 25 mm Gewinde : M 10 Gewindelänge innen : 9 mm Für Kabeldurchmesser : 5 - 6,8 mm Werkstoff : Polyethylen Farbe : weiß Kleinhuis Modell-Nr. : 433W EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


