HKL - Klemmnippel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K434W
Ringnippel - Nein
Mit Außengewinde - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126083064
Sonepar Artikelnummer
120082368
Hersteller Artikelnummer
K434W
Hersteller Typ
434W
Hersteller Artikel Nr.:
K434W
Ringnippel:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmnippel Länge : 18 mm Gewinde : M 10 Geindelänge außen : 7 mm Für Kabeldurchmesser : 3 - 6,5 mm Gewindelänge außen : 6,5 mm Werkstoff : Polystyrol Farbe : weiß Kleinhuis Modell-Nr. : 434w EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


