HKL - Kordelmutter, Messing M10x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K344
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126084481
Sonepar Artikelnummer
120082362
Hersteller Artikelnummer
K344
Hersteller Typ
344
Hersteller Artikel Nr.:
K344
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Breite:
13 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Höhe:
2.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.001 kg


