HKL - Leuchtenaufhänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K446E
Ringnippel - Ja
Mit Außengewinde - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73182900
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126082524
Sonepar Artikelnummer
120021716
Hersteller Artikelnummer
K446E
Hersteller Typ
446E
Hersteller Artikel Nr.:
K446E
Ringnippel:
Ja
Mit Außengewinde:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.001 kg
Leuchtenaufhänger ohne Gewinde, mit Klemm und Schraubanschluss. Verwendbar für PE-Leiter Für Rohrdurchmesser 13 mm Tragfähigkeit : 0,15 kN Abmessung( HXBXT): 30 x 29,5 x 18 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Kleinhuis Modell-Nr. : 446E EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


