HKL - Nulleiterklemme 12polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K651N/12
Polzahl - 1
Nennstrom - 0 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011126029420
Sonepar Artikelnummer
120281670
Hersteller Artikelnummer
K651N/12
Hersteller Typ
651N/12
Hersteller Artikel Nr.:
K651N/12
Polzahl:
1
Nennstrom:
0 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
10
Höhe:
27.8 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
23.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg


