HKL - Nullleiterklemme 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K650N/4
PEN-Funktion möglich - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126029475
Sonepar Artikelnummer
120179396
Hersteller Artikelnummer
K650N/4
Hersteller Typ
650N/4
Hersteller Artikel Nr.:
K650N/4
PEN-Funktion möglich:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
28.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


