Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Passschrauben DII 10A rot

HKL
kopierenkopieren
HKL - Passschrauben DII 10A rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K261

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbcode - rot

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126025033

Sonepar Artikelnummer

120011593

Hersteller Artikelnummer

K261

Hersteller Typ

261

Hersteller Artikel Nr.:

K261

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

10 A

Farbcode:

rot

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.001 kg

D-Schraub-Passeinsatz nach ehemals DIN49516 und DIN 0636-3011 Höhe: 13 mm Baugröße : D II Außendurchmesser : 24 mm Innendurchmesser : 8,5 mm Nennstrom : 10 A Werkstoff Passeinsatz : Porzellan Werkstoff Kontaktteil : Messing, vernickelt Kennfarbe : rot Kleinhuis Modell-Nr. : 261 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck