Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Passschrauben DII 2A rosa

HKL
kopierenkopieren
HKL - Passschrauben DII 2A rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K258

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Farbcode - rosa

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126025040

Sonepar Artikelnummer

120011590

Hersteller Artikelnummer

K258

Hersteller Typ

258

Hersteller Artikel Nr.:

K258

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

2 A

Farbcode:

rosa

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.001 kg

D-Schraub-Passeinsatz nach ehemals DIN49516 und DIN 0636-3011 Höhe: 13 mm Baugröße : D II Außendurchmesser : 24 mm Innendurchmesser : 6,5 mm Nennstrom : 2 A Werkstoff Passeinsatz : Porzellan Werkstoff Kontaktteil : Messing, vernickelt Kennfarbe : rosa Kleinhuis Modell-Nr. : 258 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck