Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Passschrauben DII 4A braun

HKL
kopierenkopieren
HKL - Passschrauben DII 4A braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K259

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Farbcode - braun

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126025057

Sonepar Artikelnummer

120011591

Hersteller Artikelnummer

K259

Hersteller Typ

259

Hersteller Artikel Nr.:

K259

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

4 A

Farbcode:

braun

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.001 kg

D-Schraub-Passeinsatz nach ehemals DIN49516 und DIN 0636-3011 Höhe: 13 mm Baugröße : D II Außendurchmesser : 24 mm Innendurchmesser : 6,5 mm Nennstrom : 4 A Werkstoff Passeinsatz : Porzellan Werkstoff Kontaktteil : Messing, vernickelt Kennfarbe : braun Kleinhuis Modell-Nr. : 259 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck