Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Passschrauben DIII 50A weiß

HKL
kopierenkopieren
HKL - Passschrauben DIII 50A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K271

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Farbcode - weiß

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126024968

Sonepar Artikelnummer

120011598

Hersteller Artikelnummer

K271

Hersteller Typ

271

Hersteller Artikel Nr.:

K271

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Farbcode:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.001 kg

D-Schraub-Passeinsatz nach ehemals DIN49516 und DIN 0636-3011 Höhe: 13 mm Baugröße : D III Außendurchmesser : 30 mm Innendurchmesser : 18,5 mm Nennstrom : 50 A Werkstoff Passeinsatz : Porzellan Werkstoff Kontaktteil : Messing, vernickelt Kennfarbe : weiß Kleinhuis Modell-Nr. : 271 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck