HKL - Passschraubenschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K61
Geeignet für DI - Nein
Geeignet für DII - Ja
Geeignet für DIII - Ja
Geeignet für DIV - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011126025095
Sonepar Artikelnummer
120011600
Hersteller Artikelnummer
K61
Hersteller Typ
61
Hersteller Artikel Nr.:
K61
Geeignet für DI:
Nein
Geeignet für DII:
Ja
Geeignet für DIII:
Ja
Geeignet für DIV:
Nein
Geeignet für DV:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.001 kg


