HKL - Potential Ausgleichsschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K2309
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126032956
Sonepar Artikelnummer
120021629
Hersteller Artikelnummer
K2309
Hersteller Typ
2309
Hersteller Artikel Nr.:
K2309
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
14
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Isolator:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Höhe:
42 mm
Breite:
51.5 mm
Länge:
180 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
2
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Oberfläche der Kontaktschiene:
sonstige
Werkstoff der Klemme:
Messing
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


