HKL - Potential Ausgleichsschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K308/2
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - nur Klemme
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126033038
Sonepar Artikelnummer
120021698
Hersteller Artikelnummer
K308/2
Hersteller Typ
308/2
Hersteller Artikel Nr.:
K308/2
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
nur Klemme
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Stahl
Isolator:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Höhe:
65 mm
Breite:
30 mm
Länge:
302 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
4
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Oberfläche der Kontaktschiene:
feuerverzinkt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


