HKL - Potential Ausgleichsschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1309
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011126212204
Sonepar Artikelnummer
120033218
Hersteller Artikelnummer
K1309
Hersteller Typ
1309
Hersteller Artikel Nr.:
K1309
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
1
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Isolator:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Höhe:
42 mm
Breite:
51 mm
Länge:
187.5 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
6
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Oberfläche der Kontaktschiene:
sonstige
Werkstoff der Klemme:
Kupfer
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


