HKL - Potential Ausgleichsschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K2307
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - nur Klemme
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126032987
Sonepar Artikelnummer
120179356
Hersteller Artikelnummer
K2307
Hersteller Typ
2307
Hersteller Artikel Nr.:
K2307
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
nur Klemme
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
5
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Isolator:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Höhe:
12 mm
Breite:
12 mm
Länge:
58 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Messing
Oberfläche der Klemme:
vernickelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


