HKL - Potential Ausgleichsschiene in UP-Dose mit Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K6308
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - im Gehäuse
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126033007
Sonepar Artikelnummer
120021766
Hersteller Artikelnummer
K6308
Hersteller Typ
6308
Hersteller Artikel Nr.:
K6308
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
im Gehäuse
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
6
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Isolator:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Höhe:
50 mm
Breite:
107 mm
Länge:
107 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Oberfläche der Kontaktschiene:
sonstige
Werkstoff der Klemme:
Messing
Oberfläche der Klemme:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


