Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Reduziernippel

HKL
kopierenkopieren
HKL - Reduziernippel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K351M

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 13

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126084214

Sonepar Artikelnummer

120021684

Hersteller Artikelnummer

K351M

Hersteller Typ

351M

Hersteller Artikel Nr.:

K351M

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

13

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

10

Werkstoff:

sonstige

Vernickelt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.001 kg

Reduziernippel Außengewinde : M 10 Außengewindelänge : 6,5 mm Innengewinde : m 13 Innengewindelänge : 5 mm Außendurchmesser : 15 mm Werkstoff : Messing, blank Kleinhuis Modell-Nr. : 351M EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck