Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Reduziernippel

HKL
kopierenkopieren
HKL - Reduziernippel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K353

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 10

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126084177

Sonepar Artikelnummer

120021685

Hersteller Artikelnummer

K353

Hersteller Typ

353

Hersteller Artikel Nr.:

K353

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

10

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

sonstige

Vernickelt:

Nein

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/8 Zoll

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.001 kg

Reduziernippel Außengewinde : G 3/8" Außengewindelänge : 6 mm Innengewinde : M 10 Innengewindelänge : 7 mm Außendurchmesser : 17 mm Werkstoff : Messing, blank Kleinhuis Modell-Nr. : 353 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck